EATON H28024-150 Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 1.5 ίντσες Od 2.08 ίντσες Μήκος 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XTR Μοντέλο: H28024-150Cross Ref: 20LW95

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,762.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας24
Μάνικα μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150ft.
Μάνικα έξω από το Dia.2-1 / 32 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα10 "
Πίεση λειτουργίας2000 psi
Ενίσχυση(2) Χαλύβδινη πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. ΕύροςΥδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο: -40 βαθμούς έως 260 βαθμούς, υδραυλικό υγρό με βάση το νερό: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.25
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H28004-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.57 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XRY 20LW78 Η28004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI€2,611.26
EATON H28004-500R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.57 Inch Μήκος 500 Foot | AF6XRZ 20LW79 Η28004-500R041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI€5,069.91
EATON H28006-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.71 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XTB 20LW81 Η28006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€3,033.20
EATON H28006-500R Braided Hose Id 0.38 Inch Od 0.71 Inch Length 500 Foot | AF6XTC 20LW82 Η28006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€5,900.50
EATON H28008-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.85 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XTE 20LW84 Η28008-250R081 / 2 "250ft.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,570.14
EATON H28010-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.62 Inch Od 1 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XTH 20LW87 Η28010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi€4,187.49
EATON H28012-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.13 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XTK 20LW89 Η28012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi€5,519.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H28024-150 Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 1.5 ίντσες Od 2.08 ίντσες Μήκος 150 πόδια
€10,762.78 /μονάδα