Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.080.0100 Taper Pin 8 X 100Mm, 10PK | AH7WRJ 38DT07

GRAINGER M39000.080.0100 Taper Pin 8 X 100 Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WRJ Μοντέλο: M39000.080.0100Cross Ref: 38DT07
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
€26.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος102mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος8 x 100mm
Μικρό τέλος Dia.8mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος100mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5008
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.080.0100 Taper Pin 8 X 100 Mm, 10PK
€26.70 /πακέτο