SQUARE D NC Series Moulded Case Circuit Breakers


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 100kAIC @ 480V , Τύπος πλαισίου: NC , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τάση: 600V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NC361000
1000A€17,553.40
RFQ
A
NC361200
1200A€17,553.40
RFQ

NC Series Moulded Case Circuit Breakers

Οι διακόπτες κυκλώματος της σειράς D NC είναι ιδανικοί για χρήση με πίνακες και κέντρα φόρτωσης για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων από συνθήκες βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης ρεύματος. Έρχονται ενσωματωμένα με δυνατότητα τοποθέτησης plug-in τύπου I-Line για ευκολία στην εγκατάσταση και είναι επίσης κατάλληλα για εφαρμογές αντίστροφης τροφοδοσίας. Οι διαμορφωμένες θήκες αυτών των συσκευών συγκρατούν τα εξαρτήματα που μεταφέρουν ρεύμα, τις συσκευές διακοπής και άλλους μηχανισμούς σε ένα συμπαγές χώρο. Αυτοί οι διακόπτες, με κατασκευή 3 πόλων, είναι ικανοί να παρέχουν μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 100 kA στα 480 V και συμμορφώνονται με τα πρότυπα UL, CSA και IEC. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες κυκλώματος της σειράς NC, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες που κυμαίνονται από 1000 έως 1200A Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;