A B Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: ΤΕΟΟ , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Λίπανση: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Συσκευασία: B , Φάση: 1 , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΑΥΤΌΜΑΤΟ , Περιστροφή: ΕΠΙΛΟΓΗ CCW , RPM: 3600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 "
Χαρακτηριστικά
- Έρχονται με περίβλημα TEAO (Totally Enclosed Air Over) εγκατεστημένο στο ρεύμα αέρα όπου η κίνηση του αέρα που δημιουργείται από τον ανεμιστήρα περνά πάνω από τον κινητήρα για να τον ψύχει.
- Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ρουλεμάν διπλής θωράκισης για ομαλή και συνεχή λειτουργία και παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Ο μονοφασικός σχεδιασμός και ο οριζόντιος προσανατολισμός του κινητήρα τους προσφέρουν αποδοτική απόδοση και μέγιστη αξιοπιστία τόσο σε εφαρμογές μεταβλητής όσο και σε εφαρμογές σταθερής ροπής.
- Αυτοί οι κινητήρες είναι βιδωμένοι σε μια συμπαγή βάση για τη μείωση των κραδασμών και του θορύβου που παράγονται κατά τη λειτουργία.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το συνεχές καθήκον;
Οι κινητήρες συνεχούς λειτουργίας είναι ικανοί για συνεχή λειτουργία με την ονομαστική τους ισχύ εντός του προβλεπόμενου εύρους θερμοκρασίας, όπου ο κινητήρας λειτουργεί με σταθερό φορτίο για μεγάλη διάρκεια για να φτάσει σε θερμική ισορροπία.
Τι είναι η θερμική προστασία υπερφόρτωσης;
Τα θερμικά προστατευτικά υπερφόρτωσης χρησιμοποιούνται για την προστασία του κινητήρα από υπερθέρμανση. Μπορούν να επαναρυθμιστούν αυτόματα για να ξεκινήσει η λειτουργία μόλις κρυώσει ο κινητήρας.
Προς ποια κατεύθυνση περιστρέφεται αυτός ο κινητήρας;
Αριστερόστροφη περιστροφή.