LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WBM Μοντέλο: LM24788Cross Ref: SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςH
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα145ΤΖ
Πλήρες φορτίο11.8
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99.2
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάBTR
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 84
    • Ρουλεμάν OPE: 203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 205
    • Τύλιγμα: ZB202
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΛΙΝΚΟΛΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 LM24787143ΤΖ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 230€634.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor
€216.33 /μονάδα