Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γλώσσα BURNDY YA2CN Long Barrel Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKK 22C345

BURNDY Γλώσσα YA2CN Long Barrel Cu Lug 1 οπή 2 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RKK Μοντέλο: YA2CNΚωδ. Σταυρού: 22C345

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2 AWG
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die10
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Μήκος2.89 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΕίδοςΜήκοςΣτυλΤιμή
BURNDY YA252N Γλώσσα Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 ΥΑ252Ν0.83 "1/0 AWG1/0 AWGΡοζ12Δύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "NEMA€27.83
BURNDY YA442N Tongue Long Barrel Cu Lug 2 οπών 1000kcmil | AB6RKX 22C356 ΥΑ442Ν2.17 "1000 κιλά1000 κιλάΆσπρο27Δύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "NEMA€226.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Γλώσσα YA2CN Long Barrel Cu Lug 1 οπή 2 Awg
€21.28 /μονάδα