Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA442N Tongue Long Barrel Cu Lug 2 οπών 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N Μακρύς κάννης γλώσσας Cu Lug 2 οπών 1000kcm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RKX Μοντέλο: YA442NΚωδ. Σταυρού: 22C356
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
€226.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου1000 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1000 κιλά
Κωδικός χρώματοςΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die27
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος7.14 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλNEMA
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn LCN99, T&B 54882BE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΕίδοςΜήκοςΣτυλΤιμή
BURNDY YA252N Γλώσσα Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 ΥΑ252Ν0.83 "1/0 AWG1/0 AWGΡοζ12Δύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "NEMA€27.83
Γλώσσα BURNDY YA2CN Long Barrel Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGΚαστανό10Μία τρύπα NEMA Tongue Long Barrel CU Lug2.89 "Αρχικό€21.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA442N Μακρύς κάννης γλώσσας Cu Lug 2 οπών 1000kcm
€226.94 /μονάδα