Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA252N Γλώσσα Long Barrel Cu Lug 2 Hole 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344

BURNDY YA252N Γλώσσα Long Barrel Cu Lug 2 οπή 1/0 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RKJ Μοντέλο: YA252NΚωδ. Σταυρού: 22C344
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
€27.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου1/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΡοζ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die12
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος4.81 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλNEMA
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΕίδοςΜήκοςΣτυλΤιμή
Γλώσσα BURNDY YA2CN Long Barrel Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGΚαστανό10Μία τρύπα NEMA Tongue Long Barrel CU Lug2.89 "Αρχικό€21.28
BURNDY YA442N Tongue Long Barrel Cu Lug 2 οπών 1000kcmil | AB6RKX 22C356 ΥΑ442Ν2.17 "1000 κιλά1000 κιλάΆσπρο27Δύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "NEMA€226.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA252N Γλώσσα Long Barrel Cu Lug 2 οπή 1/0 Awg
€27.83 /μονάδα