A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , Μήκος βάσης: 44.75 " , Πλάτος βάσης: 44.75 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , Blade Dia.: 36 " , CFM @ 0.375-In. SP: 13,659 , Εύρος CFM: από 9954 έως 19,211 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 46 " , Συνολικό ύψος: 33 " , Διάμετρος προπέλας: 36 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 357 έως 689 , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι
Εξαερισμός, 36 ίντσες
Οι αναπνευστήρες εξάτμισης Dayton χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους, εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, χυτήρια και εργαστήρια. Είναι εφοδιασμένα με εσωτερικούς αποσβεστήρες πεταλούδας που σταματούν ανεπιθύμητα backdraft και μαγνητικά μάνδαλα για να μειώσουν τον πτερυγισμό του αποσβεστήρα. Αυτοί οι αναπνευστήρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και διαθέτουν γαλβανισμένο ατσάλινο περίβλημα βαρέως τύπου για ανώτερη αντοχή. Έχουν επίσης σφυρήλατες χαλύβδινες προπέλες με λεπίδες με έντονη κλίση για να παράγουν χαμηλά επίπεδα ήχου.