DAYTON 4YY25 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AE2QEL

DAYTON 4ΕΕ25 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QEL Μοντέλο: 4YY25

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,312.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης44.75 "
Πλάτος βάσης44.75 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.36 "
Εύρος CFMαπό 9954 έως 19,211
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/2 έως 2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.46 "
συνολικό ύψος33 "
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 357 έως 689
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1"
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 152.1
Ύψος πλοίου (cm)155.7
Μήκος πλοίου (cm)131.83
Πλάτος πλοίου (cm)131.83
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάCFM @ 0.250 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
DAYTON 7A861 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-497€3,059.63
DAYTON 7A862 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-547€3,195.07
DAYTON 7A863 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APT 7A863117,45515,8842422Axial Upblast, με πακέτο Drive13,659626€3,707.33
DAYTON 7A864 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axial Upblast, με πακέτο Drive15,917689€4,285.26
DAYTON 7A875 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-497€3,087.98
DAYTON 7A876 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-547€3,446.87
DAYTON 7A877 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axial Upblast, με πακέτο Drive13,659626€3,527.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4ΕΕ25 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In
€2,312.03 /μονάδα