DAYTON 7A862 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APR

DAYTON 7A862 Εξαερισμός 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3APR Μοντέλο: 7A862

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,195.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης44.75 "
Πλάτος βάσης44.75 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.36 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP15,252
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,326
Εύρος CFMαπό 9954 έως 19,211
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα547
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP1.20
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.46 "
συνολικό ύψος33 "
Φάση1
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 357 έως 689
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.2
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 173.4705
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάCFM @ 0.250 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
DAYTON 4YY25 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AE2QEL 4ΕΥ25-----Axial Upblast, λιγότερο πακέτο Drive--€2,312.03
DAYTON 7A861 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-497€3,059.63
DAYTON 7A863 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APT 7A863117,45515,8842422Axial Upblast, με πακέτο Drive13,659626€3,707.33
DAYTON 7A864 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axial Upblast, με πακέτο Drive15,917689€4,285.26
DAYTON 7A875 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-497€3,087.98
DAYTON 7A876 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axial Upblast, με πακέτο Drive-547€3,446.87
DAYTON 7A877 Εξαερισμός εξάτμισης 36 In | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axial Upblast, με πακέτο Drive13,659626€3,527.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A862 Εξαερισμός 36 In
€3,195.07 /μονάδα