Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY KLU175 Terminal / Offset Tongue 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141

BURNDY KLU175 Terminal/Offset Tongue 4AWG 2.2In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RBZ Μοντέλο: KLU175Κωδ. Σταυρού: 22C141

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓλώσσα τερματικού / όφσετ
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςΓλώσσα τερματικού / όφσετ
Μήκος2.2 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού3/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος0.78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY KLU35 Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€4.28
BURNDY KLU70 Terminal / Offset Tongue 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2 AWG8 AWG1 / 4 "0.55 "€6.17
BURNDY KLU125 Terminal / Offset Tongue 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 KLU1251.99 "1/0 AWG2 AWG1 / 4 "0.74 "€12.56
BURNDY KLU35TP Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€18.80
BURNDY KLU25 Terminal / Offset Tongue 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 KLU251.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "€3.99
BURNDY KLU225 Terminal / Offset Tongue 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "4/0 AWG2 AWG5 / 16 "1.02 "€27.29
BURNDY KLU300 Terminal/Offset Tongue 1/0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 KLU3002.83 "350 κιλά1/0 AWG3 / 8 "1.03 "€68.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY KLU175 Terminal/Offset Tongue 4AWG 2.2In
€23.98 /μονάδα