Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY KLU125 Terminal / Offset Tongue 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139

BURNDY KLU125 Terminal/Offset Tongue 2AWG 1.99In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RBX Μοντέλο: KLU125Κωδ. Σταυρού: 22C139
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
€12.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓλώσσα τερματικού / όφσετ
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςΓλώσσα τερματικού / όφσετ
Μήκος1.99 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2 AWG
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος0.74 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY KLU35 Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€4.28
BURNDY KLU70 Terminal / Offset Tongue 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2 AWG8 AWG1 / 4 "0.55 "€6.17
BURNDY KLU35TP Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "€18.80
BURNDY KLU175 Terminal / Offset Tongue 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 KLU1752.2 "3/0 AWG4 AWG3 / 8 "0.78 "€23.98
BURNDY KLU25 Terminal / Offset Tongue 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 KLU251.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "€3.99
BURNDY KLU225 Terminal / Offset Tongue 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "4/0 AWG2 AWG5 / 16 "1.02 "€27.29
BURNDY KLU300 Terminal/Offset Tongue 1/0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 KLU3002.83 "350 κιλά1/0 AWG3 / 8 "1.03 "€68.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY KLU125 Terminal/Offset Tongue 2AWG 1.99In
€12.56 /μονάδα