A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1 3 / 4 " , Μήκος βάσης: 34 " , Πλάτος βάσης: 34 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 0.750-In. SP: 2133 , Εύρος CFM: 3351 έως 5320 @ 0.0 Sp , Υλικό στέγασης: Περιστρεφόμενο αλουμίνιο , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολικό ύψος: 30 3 / 4 " , Διάμετρος προπέλας: 24 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (In.): 27 27 X , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 601 έως 954 , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι
Εξαερισμός, 24 ίντσες
Οι αεραγωγοί εξάτμισης Dayton κατασκευάζονται για να εξαντλούν τον κακό αέρα και τις μυρωδιές. Αυτοί οι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες αναπνευστήρες διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου βαρέως τύπου με στιβαρή εσωτερική δομή στήριξης, περιστρεφόμενο χαλύβδινο καπάκι, προστατευτικό κάλυμμα για πτηνά και ατσάλινο πλαίσιο κίνησης.