DAYTON 7A418 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AF3AFT

DAYTON 7A418 Εξαερισμός 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AFT Μοντέλο: 7A418

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,054.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης34 "
Πλάτος βάσης34 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3351
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2663
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1777
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Μέγιστη. BHP0.26
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps2.2/1.1
Κινητήρας HP1/4
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42 1 / 4 "
συνολικό ύψος30 3 / 4 "
Φάση3
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM601
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1"
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.011
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤάση κινητήραΣυνολικά Dia.ΦάσηRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 4YU89 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2PGR 4 YU891/4 έως 1---42-1 / 4 "--Πακέτο Axial Downblast Less Drive€2,488.85
DAYTON 7A402 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€3,193.56
DAYTON 7A403 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€3,102.80
DAYTON 7A404 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€3,076.41
DAYTON 7A405 Εξαερισμός 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€3,148.16
DAYTON 7A419 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€3,063.44
DAYTON 7A420 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axial Belt Drive Downblast με πακέτο Drive€3,365.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A418 Εξαερισμός 24 In
€3,054.21 /μονάδα