BURNDY KAUKIT3 Μετασχηματιστής Lug Kit 6awg | AB6RDR 22C188

BURNDY KAUKIT3 Transformer Lug Kit 6awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RDR Μοντέλο: KAUKIT3Κωδ. Σταυρού: 22C188

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€884.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Lug Kit
Τύπος σύνδεσηςΜετασχηματιστής Lug Kit
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού800 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
Μέγεθος στηρίγματος12 "-13
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1525
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY KAUKIT1 Μετασχηματιστής Lug Kit 14awg | AB6RDP 22C186 KAUKIT1250 κιλά14 AWG-€125.59
BURNDY KAUKIT2 Μετασχηματιστής Lug Kit 6awg | AB6RDQ 22C187 KAUKIT2250 κιλά6 AWG1 / 4 "-20€254.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY KAUKIT3 Transformer Lug Kit 6awg
€884.21 /μονάδα