Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY KAUKIT1 Μετασχηματιστής Lug Kit 14awg | AB6RDP 22C186

BURNDY KAUKIT1 Transformer Lug Kit 14awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RDP Μοντέλο: KAUKIT1Κωδ. Σταυρού: 22C186

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Lug Kit
Τύπος σύνδεσηςΜετασχηματιστής Lug Kit
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού250 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY KAUKIT2 Μετασχηματιστής Lug Kit 6awg | AB6RDQ 22C187 KAUKIT2250 κιλά6 AWG1 / 4 "-20€254.85
BURNDY KAUKIT3 Μετασχηματιστής Lug Kit 6awg | AB6RDR 22C188 KAUKIT3800 κιλά6 AWG12 "-13€884.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY KAUKIT1 Transformer Lug Kit 14awg
€125.59 /μονάδα