Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GRC34 Σφιγκτήρας γείωσης 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959

BURNDY Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης GRC34 8awg 2.47 in Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QVG Μοντέλο: GRC34Σταυρός: 22A959
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
€73.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού1/0 AWG έως 8 AWG
Μήκος2.47 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού8 AWG
ΤοποθετήστεΡάβδος 3/4 "
Ροντ Ντία.Ράβδος 3/4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.09 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn G6, T&B G6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΤοποθετήστεΡοντ Ντία.ΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY GRC58 Σφιγκτήρας ράβδου εδάφους 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG έως 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWGΡάβδος 5/8 "Ράβδος 5/8 "0.95 "5€59.75
BURNDY GRC12 Σφιγκτήρας γείωσης 10awg 2 ίντσες Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG έως 10 AWG2"2 AWG10 AWGΡάβδος 1/2 "Ράβδος 1/2 "0.89 "5€53.38
BURNDY GRL5 Σφιγκτήρας γείωσης 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG έως 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWGΡάβδος 5/8 "Ράβδος 5/8 "0.9 "5€53.04
BURNDY GRL6 Σφιγκτήρας ράβδου εδάφους 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG έως 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWGΡάβδος 3/4 "Ράβδος 3/4 "1.06 "5€63.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης GRC34 8awg 2.47 in Pk5
€73.74 /πακέτο