Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GRC12 Σφιγκτήρας γείωσης 10awg 2 ίντσες Pk5 | AB6QVH 22A960

BURNDY GRC12 Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 10awg 2 ιντσών Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QVH Μοντέλο: GRC12Σταυρός: 22A960

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού2 AWG έως 10 AWG
Μήκος2"
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
ΤοποθετήστεΡάβδος 1/2 "
Ροντ Ντία.Ράβδος 1/2 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος0.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn G4, T&B G4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΤοποθετήστεΡοντ Ντία.ΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY GRC58 Σφιγκτήρας ράβδου εδάφους 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG έως 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWGΡάβδος 5/8 "Ράβδος 5/8 "0.95 "5€59.75
BURNDY GRC34 Σφιγκτήρας γείωσης 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG έως 8 AWG2.47 "1/0 AWG8 AWGΡάβδος 3/4 "Ράβδος 3/4 "1.09 "5€73.74
BURNDY GRL5 Σφιγκτήρας γείωσης 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG έως 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWGΡάβδος 5/8 "Ράβδος 5/8 "0.9 "5€53.04
BURNDY GRL6 Σφιγκτήρας ράβδου εδάφους 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG έως 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWGΡάβδος 3/4 "Ράβδος 3/4 "1.06 "5€63.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GRC12 Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 10awg 2 ιντσών Pk5
€53.38 /πακέτο