Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GRL5 Σφιγκτήρας γείωσης 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961

BURNDY GRL5 Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 10awg 1.7 in Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QVJ Μοντέλο: GRL5Σταυρός: 22A961

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€53.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ράβδου γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού2 AWG έως 10 AWG
Μήκος1.7 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
ΤοποθετήστεΡάβδος 5/8 "
Ροντ Ντία.Ράβδος 5/8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος0.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΤοποθετήστεΡοντ Ντία.ΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY GRC58 Σφιγκτήρας ράβδου εδάφους 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG έως 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWGΡάβδος 5/8 "Ράβδος 5/8 "0.95 "5€59.75
BURNDY GRC34 Σφιγκτήρας γείωσης 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG έως 8 AWG2.47 "1/0 AWG8 AWGΡάβδος 3/4 "Ράβδος 3/4 "1.09 "5€73.74
BURNDY GRC12 Σφιγκτήρας γείωσης 10awg 2 ίντσες Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG έως 10 AWG2"2 AWG10 AWGΡάβδος 1/2 "Ράβδος 1/2 "0.89 "5€53.38
BURNDY GRL6 Σφιγκτήρας ράβδου εδάφους 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG έως 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWGΡάβδος 3/4 "Ράβδος 3/4 "1.06 "5€63.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GRL5 Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 10awg 1.7 in Pk5
€53.04 /πακέτο