Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GBL30 Υποδοχή γείωσης 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GBL30 4AWG 2.32In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXK Μοντέλο: GBL30Κωδ. Σταυρού: 22C013
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
€77.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού300 kcmil έως 4 AWG
Μήκος2.32 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςΤιμή
BURNDY GB4C Υποδοχή γείωσης 8AWG 1.49 In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG έως 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "€69.79
BURNDY GB29 Υποδοχή γείωσης 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil έως 2/02.32 "250 κιλά2/0 AWG1.88 "€172.32
BURNDY GB26 Υποδοχή γείωσης 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG έως 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "€71.69
BURNDY GB34 Υποδοχή γείωσης 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil έως 300 kcmil2.57 "500 κιλά300 κιλά2.31 "€210.74
BURNDY GC2929 Υποδοχή γείωσης 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil έως 2/02.32 "250 κιλά2/0 AWG2.04 "€230.30
BURNDY GC2626 Υποδοχή γείωσης 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG έως 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "€149.65
BURNDY GC3434 Υποδοχή γείωσης 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil έως 300 kcmil2.82 "500 κιλά300 κιλά2.56 "€490.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GBL30 4AWG 2.32In
€77.56 /μονάδα