Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GB4C Υποδοχή γείωσης 8AWG 1.49 In | AB6QWN 22A990

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GB4C 8AWG 1.49 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QWN Μοντέλο: GB4CΣταυρός: 22A990

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού4 AWG έως 8 AWG
Μήκος1.49 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού8 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςΤιμή
BURNDY GB29 Υποδοχή γείωσης 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil έως 2/02.32 "250 κιλά2/0 AWG1.88 "€172.32
BURNDY GB26 Υποδοχή γείωσης 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG έως 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.42 "€71.69
BURNDY GB34 Υποδοχή γείωσης 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil έως 300 kcmil2.57 "500 κιλά300 κιλά2.31 "€210.74
BURNDY GC2929 Υποδοχή γείωσης 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil έως 2/02.32 "250 κιλά2/0 AWG2.04 "€230.30
BURNDY GC2626 Υποδοχή γείωσης 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG έως 4 AWG1.74 "2/0 AWG4 AWG1.12 "€149.65
BURNDY GC3434 Υποδοχή γείωσης 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil έως 300 kcmil2.82 "500 κιλά300 κιλά2.56 "€490.48
BURNDY GBL30 Υποδοχή γείωσης 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 30 GBL300 kcmil έως 4 AWG2.32 "300 κιλά4 AWG1.88 "€77.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GB4C 8AWG 1.49 ίντσες
€69.79 /μονάδα