Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4115-D Pipe Marker Rain Water Green 4 έως 6 In | AF3TQT 8CVT7

BRADY 4115-D Pipe Marker Rain Water Green 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TQT Μοντέλο: 4115-DCross Ref: 8CVT7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4115-F Pipe Marker Rain Water Green 6 έως 7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.48
BRADY 4115-H Pipe Marker Rain Water Green 10 έως 15 In | AF4GJW 8VXV7 4115-Η10 έως 15 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.96
BRADY 4115-A Pipe Marker Rain Water Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF4HXM 8XEZ0 4115-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.79
BRADY 4115-G Pipe Marker Rain Water Green 8 έως 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2 4115-G8 έως 9-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€38.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4115-D Pipe Marker Rain Water Green 4 έως 6 In
€22.76 /μονάδα