BRADY 4115-G Pipe Marker Rain Water Green 8 έως 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2

BRADY 4115-G Pipe Marker Rain Water Green 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ACG Μοντέλο: 4115-GCross Ref: 9TYV2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€38.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 έως 9-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4115-F Pipe Marker Rain Water Green 6 έως 7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.48
BRADY 4115-D Pipe Marker Rain Water Green 4 έως 6 In | AF3TQT 8CVT7 4115-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.76
BRADY 4115-H Pipe Marker Rain Water Green 10 έως 15 In | AF4GJW 8VXV7 4115-Η10 έως 15 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.96
BRADY 4115-A Pipe Marker Rain Water Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF4HXM 8XEZ0 4115-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4115-G Pipe Marker Rain Water Green 8 έως 9-7/8 In
€38.26 /μονάδα