BRADY 4115-H Pipe Marker Rain Water Green 10 έως 15 In | AF4GJW 8VXV7

BRADY 4115-H Pipe Marker Rain Water Green 10 έως 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4GJW Μοντέλο: 4115-HCross Ref: 8VXV7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4115-F Pipe Marker Rain Water Green 6 έως 7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.48
BRADY 4115-D Pipe Marker Rain Water Green 4 έως 6 In | AF3TQT 8CVT7 4115-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.76
BRADY 4115-A Pipe Marker Rain Water Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF4HXM 8XEZ0 4115-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.79
BRADY 4115-G Pipe Marker Rain Water Green 8 έως 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2 4115-G8 έως 9-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€38.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4115-H Pipe Marker Rain Water Green 10 έως 15 In
€42.96 /μονάδα