VESTIL Σειρά AWR-G Ράμπες βάδισης με λαβή-γόνατο αλουμινίου με τροχό μεταφοράς


Φίλτρα
Χρώμα: Ασημένιο , Τύπος καταστρώματος: Στήριγμα λαβής , Περιλαμβάνει: Αλυσίδες συγκράτησης ασφαλείας , Υλικό: Αλουμίνιο , Υλικό πλαισίου ράμπας: Αλουμίνιο Υλικό σχάρας ράμπας: Αλουμίνιο , Κράσπεδο ασφαλείας: 2" , Πλάτος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 26 " , Διάμετρος τροχού: 10 " , Τύπος τροχού: Ημιπνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΩφέλιμο μήκοςΧωρητικότητα με καρότσι με 2 τροχούςΧωρητικότητα με καρότσι με 4 τροχούςΜήκος ράμπας που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΒάθοςΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΕύρος ΎψουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AWR-G-28-10A-WH
120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "έως 38"€2,014.49
RFQ
B
AWR-G-38-10A-WH
120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "έως 38"€2,396.83
RFQ
C
AWR-G-38-12A-WH
143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "46 7 / 8 "143 3 / 4 "46 7 / 8 "17 1/4 "έως 46"€2,599.97
RFQ
D
AWR-G-28-12A-WH
143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "έως 46"€2,287.95
RFQ
E
AWR-G-38-14A-WH
167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "έως 56"€2,849.22
RFQ
F
AWR-G-28-14A-WH
167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "έως 56"€2,469.68
RFQ
G
AWR-G-28-16A-WH
190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "έως 62"€2,738.97
RFQ
H
AWR-G-38-16A-WH
190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "έως 62"€3,172.72
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;