Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWHT51135X Σφυρί πλαισίου 12 ουγγιές 12 ίντσες ομαλή | AG2NAG 31NE39

DEWALT DWHT51135X Σφυρί πλαισίωσης 12 ουγγιών 12 ιντσών ομαλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NAG Μοντέλο: DWHT51135XΣταυρός: 31NE39

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί διαμόρφωσης
ΠρόσωποΛείος
Διάμετρος προσώπου2"
HandleΧάλυβας με λαβή από καουτσούκ
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής12 ουγκιά
Συνολικό μήκος12 "
ΧαρακτηριστικάΚαρφωτής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8205203000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
DEWALT DWHT51138X Σφυρί πλαισίου 14 ουγγιές 16 ιντσών καρό | AG2NAF 31ΝΕ38 DWHT51138Χ14 ουγκιά16 "Σχεδιαστής€111.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWHT51135X Σφυρί πλαισίωσης 12 ουγγιών 12 ιντσών ομαλό
€84.51 /μονάδα