Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 705000D02F120 Κορδόνι 5 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QGW 2EPF4

BRAD HARRISON 705000D02F120 Κορδόνι Δοχείο 5 ακίδων Θηλυκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9QGW Μοντέλο: 705000D02F120Cross Ref: 2EPF4
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
€77.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μήκος καλωδίου12ft.
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών5
Τέλος 1 νήμα1 / 2-20
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Εκτίμηση IP67,68
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps4
Μέγ. Τάση250 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός αγωγών5
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος καλωδίου22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σύνδεσης End 1 (Receptacle)
    • Φύλο τέλους 1 (Γυναίκα)
    • Τέλος 1 Keyway (Διπλό)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤέλος 1 Αριθμός καρφιτσώνΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΑριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 102000A01F120 Καλώδιο 2 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QDD 2ENP3 102000Α01F120213600 VAC/DC216 AWG€58.70
BRAD HARRISON 102002A01F120 Καλώδιο 2 πείρων αρσενικό | AB9QDF 2ENP7 102002Α01F120213600 VAC/DC216 AWG€58.52
BRAD HARRISON 106000A01F120 Κορδόνι 6 ακίδων Γυναικείο δοχείο | AB9QDH 2ENP9 106000Α01F12068600 VAC/DC616 AWG€106.37
BRAD HARRISON 106002A01F120 Καλώδιο 6 πείρων αρσενικό | AB9QDK 2ENR4 106002Α01F12068600 VAC/DC616 AWG€150.83
BRAD HARRISON 207000A01F120 Κορδόνι 7 Pin Receptacle Female | AB9QDY 2ENU8 207000Α01F12078600 VAC/DC716 AWG€158.59
BRAD HARRISON 207002A01F120 Κορδόνι 7 πείρο αρσενικό | AB9QEA 2ENV3 207002Α01F12078600 VAC/DC716 AWG€160.91
BRAD HARRISON 208002A01F120 Ασύρματο καλώδιο 8 ακίδων | AB9QEE 2ENV9 208002Α01F12087600 VAC/DC816 AWG€177.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 705000D02F120 Κορδόνι Δοχείο 5 ακίδων Θηλυκό
€77.67 /μονάδα