BRAD HARRISON

Ιδρύθηκε στο Brad Harrison, μια υπο-μάρκα της Gross Automation, παρέχει λύσεις δικτύου και φυσικών μέσων υψηλής απόδοσης για συνδέσεις και διανομή ρεύματος, βιομηχανικά δίκτυα, εξοπλισμό αυτοματισμού και εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων. Αυτή η εταιρεία έχει την έδρα της στο Brookfield, Wisconsin, ΗΠΑ. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Electrical Φίλτρα

ΔιακόπτεςΠροβολή όλων

  • Συνδετήρες αισθητήρα

    Συνδέσεις σπειρώματος και δοχεία που χρησιμοποιούνται για σύνδεση σε διακόπτες εγγύτητας, πίεσης και ορίου. Μπορεί να χωρέσει μεγέθη καλωδίου μεταξύ 24 και 15 AWG. Προσφέρεται σε διαμέτρους προσώπου έως 1 ίντσα

  • Ασύρματα κορδόνια

    Κορδόνια μονής και διπλής άκρης που χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωρινής ηλεκτρικής σύνδεσης όταν χρησιμοποιούνται με αισθητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος. Επιτρέπεται η ροή ρεύματος έως και 13 A. Ελάτε με αρσενικά / θηλυκά βύσματα γρήγορης αποσύνδεσης με βαθμολογία IP για προστασία

Σχετικά με τον BRAD HARRISON

Ο κατάλογος του Brad Harrison περιλαμβάνει υποδοχές αισθητήρων και σετ καλωδίων για ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και των αισθητήρων που διασφαλίζουν την ακριβή μετάδοση δεδομένων. Της μάρκας συνδετήρες νήματος διαθέτει κατασκευή πολυαμιδίου για αντίσταση στη θερμοκρασία και τη φθορά. Αυτές οι υποδοχές Brad Harrison διατίθενται σε επιλογές εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωμάτων έως και 6 ακίδων για ασφαλή σύνδεση. Μπραντ Χάρισον Κορδόνια 6 ποδιών μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 24 έως 16 AWG. Με μέγιστη τιμή ρεύματος 13Α, αυτά τα κορδόνια είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις IP 65, 67 και 67 & 68.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN του Brad Harrison διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Eaton, Autotonics και Vulcan Hart. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Brad Harrison.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Brad Harrison διαφέρουν από μικρά σε μέγεθος. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα καλώδια και οι σύνδεσμοι Brad Harrison παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Μικρο-Αλλαγή Μονού Κλειδιού M12 Κορδόνια / Υποδοχές

Διαθέτουν μπουφάν PVC για υψηλή αντοχή στην αντίσταση λαδιού κατάλληλα σε εφαρμογές βαρέως τύπου παρέχοντας αξιόπιστες συνδέσεις. Αυτά τα κορδόνια / υποδοχές προσφέρουν στήριξη στο πίσω / μπροστινό πάνελ από i...Διαβάστε περισσότερα 

Προσαρμόσιμος σύνδεσμος Brad Nano-Change (M8).

Αυτοί οι συνδετήρες έχουν επινικελωμένο ορείχαλκο σώμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν πιστοποίηση IP67 για προστασία από τη σκόνη και...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς τοποθετούνται οι σύνδεσμοι αισθητήρων και τα σετ καλωδίων του Brad Harrison;

Οι μέθοδοι εγκατάστασης για τους συνδέσμους αισθητήρων και τα σετ καλωδίων του Brad Harrison ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του βύσματος ή του σετ καλωδίων και την προβλεπόμενη χρήση. Τα περισσότερα απαιτούν συγκόλληση ή πτύχωση, ενώ άλλα μπορούν να συνδεθούν ή να βιδωθούν. Είναι σημαντικό να ανατρέξετε στις οδηγίες του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση και να αποφύγετε την καταστροφή του συνδετήρα ή του σετ καλωδίων.

Είναι αυτοί οι συνδετήρες Brad Nano-Change (M8) που προσαρτώνται κατάλληλες για εφαρμογές βαρέως τύπου;

Διαθέτουν Viton O-rings που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές βαρέως τύπου.

Πώς να συντηρήσετε τις υποδοχές και τα σετ καλωδίων αισθητήρων Brad Harrison;

Η συντήρηση αυτών των υποδοχών αισθητήρων και των σετ καλωδίων περιλαμβάνει τη διενέργεια τακτικού καθαρισμού, επιθεώρησης και δοκιμής των συνδετήρων και των σετ καλωδίων και την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων όπως απαιτείται. Είναι ζωτικής σημασίας η χρήση των κατάλληλων εργαλείων καθαρισμού και δοκιμής για την αποφυγή βλάβης στους συνδετήρες ή τα σετ καλωδίων.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά