KERN AND SOHN 337 Σειρά μονής δοκιμής βάρη


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: F2
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση κυλίνδρουΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
337-16
-50Kg€2,056.66
B
337-01
6 x 6 mm-€31.12
C
337-02
6 x 11 mm-€32.47
D
337-03
8 x 16.5 mm-€35.18
E
337-04
10 x 19 mm-€37.89
F
337-05
13 x 23.5 mm-€39.24
G
337-06
18 x 29.5 mm-€43.30
H
337-07
22 x 39 mm-€48.71
I
337-08
28 x 48.5 mm-€64.95
J
337-09
38 x 66 mm-€96.07
K
337-11
48 x 80 mm1Kg€125.84
L
337-12
60 x 114 mm2Kg€198.90
M
337-13
80 x 147 mm5Kg€358.56
N
337-14
100 x 178 mm10Kg€690.06
O
337-15
128 x 230 mm20Kg€1,041.86
P
337-141
136 x 132 mm-€879.49
Q
337-151
136 x 217 mm-€1,123.05
R
337-161
198 x 249.5 mm-€2,882.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;