Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRAD HARRISON 102002A01F120 Καλώδιο 2 πείρων αρσενικό | AB9QDF 2ENP7

BRAD HARRISON 102002A01F120 Κορδόνι 2 ακίδων Αρσενικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QDF Μοντέλο: 102002A01F120Cross Ref: 2ENP7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μήκος καλωδίου12ft.
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών2
Τέλος 1 νήμα7 / 8-16
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Εκτίμηση IP67,68
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps13
Μέγ. Τάση600 VAC/DC
Αξιολόγηση NEMA6P
Αριθμός αγωγών2
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Μέγεθος καλωδίου16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τέλος 1 Τύπος σύνδεσης (βύσμα)
    • Φύλο End 1 (Άνδρας)
    • Τέλος 1 Keyway (μονό)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤέλος 1 Αριθμός καρφιτσώνΜέγιστη. AmpsΜέγ. ΤάσηΑριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BRAD HARRISON 102000A01F120 Καλώδιο 2 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QDD 2ENP3 102000Α01F120213600 VAC/DC216 AWG€62.61
BRAD HARRISON 106000A01F120 Κορδόνι 6 ακίδων Γυναικείο δοχείο | AB9QDH 2ENP9 106000Α01F12068600 VAC/DC616 AWG€106.37
BRAD HARRISON 106002A01F120 Καλώδιο 6 πείρων αρσενικό | AB9QDK 2ENR4 106002Α01F12068600 VAC/DC616 AWG€150.83
BRAD HARRISON 207000A01F120 Κορδόνι 7 Pin Receptacle Female | AB9QDY 2ENU8 207000Α01F12078600 VAC/DC716 AWG€158.59
BRAD HARRISON 207002A01F120 Κορδόνι 7 πείρο αρσενικό | AB9QEA 2ENV3 207002Α01F12078600 VAC/DC716 AWG€144.82
BRAD HARRISON 208002A01F120 Ασύρματο καλώδιο 8 ακίδων | AB9QEE 2ENV9 208002Α01F12087600 VAC/DC816 AWG€177.31
BRAD HARRISON 703001D02F120 Καλώδιο 3 ακίδων Θήκη δοχείου | AB9QGG 2EPD9 703001D02F12034250 VAC/DC322 AWG€55.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRAD HARRISON 102002A01F120 Κορδόνι 2 ακίδων Αρσενικό
€58.52 /μονάδα