Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY TG4.012 + 2K Bar Clamp Arm Sliding Arm 12 ίντσες | AH3KVY 32PJ73

BESSEY TG4.012+2K Σφιγκτήρας ράβδου Συρόμενος βραχίονας 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KVY Μοντέλο: TG4.012+2KCross Ref: 32PJ73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μπαρ
Υλικό ράβδουΧάλυβας κραμάτων ψυχρής απόσυρσης
Μέγεθος γραμμών1-5/32
Πάχος μπαρ (σε.)25/64
Πλάτος ράβδου (σε.)1-9/64
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)1-7/64
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-3/4
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-7/64
λαβή Μήκος4.25
Χειρισμός υλικούΣύνθετο πλαστικό
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12
Ονομαστική πίεση σύσφιξης880 λίβρες
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-9/64
Άνοιγμα12
Τύπος πέλματοςΑρχικό
Βίδα μεγέθους5/8
Άξονας Dia.5/8
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1/4
Τύπος περιστροφήςΑναπληρώσιμος
Βάθος λαιμού4
ΧαρακτηριστικάΣυρόμενος βραχίονας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.251
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΕίδοςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤύπος πέλματοςΒίδα μεγέθουςΒάθος λαιμούΤιμή
BESSEY TGJ2.506+2K Σφιγκτήρας Μπάρα Συρόμενος βραχίονας 6 ιντσών | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ6Αρχικό35/642.5€29.94
BESSEY TGJ2.512 + 2K Bar Clamp Standard 12 ίντσες | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ12Αρχικό35/642.5€31.47
BESSEY TGJ2.518 + 2K Bar Clamp Composite Plastic 18 Inch | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ18Αρχικό35/642.5€35.00
BESSEY TGJ2.524 + 2K Bar Clamp Arm Sliding Arm 6 Inch Πλάτος | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ24Αρχικό35/642.5€38.10
BESSEY TGJ2.530 + 2K Bar Clamp Arm Sliding Arm 30 ίντσες | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ30Αρχικό35/642.5€42.51
BESSEY TGJ2.536 + 2K Μπάρα συρόμενου βραχίονα 36 ίντσες | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ36Αρχικό35/642.5€45.12
BESSEY TG4.008 + 2K Bar Clamp Standard 8 ίντσες | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2ΚΣυρόμενος βραχίονας4.25Σύνθετο πλαστικόΣφιγκτήρας μπαρ8Αρχικό5/84€42.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY TG4.012+2K Σφιγκτήρας ράβδου Συρόμενος βραχίονας 12 ιντσών
€52.25 /μονάδα