BELL & GOSSETT HV BNFI Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού 1/6 Hp 115v | AE4ENM 5JPD4

BELL & GOSSETT Αντλία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού HV BNFI 1/6 Hp 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ENM Μοντέλο: HV BNFICross Ref: 5JPD4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,275.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές1.9
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head28 gpm @ 8 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο8-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/6
Υλικό πτερωτώνΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος15.375 "
Διαμόρφωση βρόχουΑνοικτό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής39 gpm @ 1 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαBell και Gossett Motor
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής15 gpm @ 11 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΝάιλον
Τύπος αντλίαςΕνισχυτής λιπαντικού 3 τεμαχίων
RPM1725
Υλικό άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Απενεργοποιώ12 πόδια.
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5135
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. GPM @ ΕπικεφαλήςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadRPMΥλικό άξοναΘερμική προστασίαΤάσηΠλάτοςΤιμή
Σειρά αντλίας κυκλοφορητή ζεστού νερού BELL & GOSSETT PR | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 πόδια.1.9018 gpm @ 12 πόδια.1725Άνθρακας / ΚεραμικόAUTO1157 1 / 16 "€2,557.89
BELL & GOSSETT HV NFI Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Hv | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 πόδια.1.9028 gpm @ 8 πόδια.1725Άνθρακας / ΚεραμικόAUTO1156.5 "€1,882.82
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού BFI & GOSSETT 2 "NFI 1/6 Hp 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 πόδια.1.9040 gpm @ 8 πόδια.1725Άνθρακας / ΚεραμικόAUTO1156 11 / 16 "€2,371.58
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού BELL & GOSSETT 2-1/2 "1/4 Hp 115v | AD9EDL 4RC97 2-1 / 2 "17 gpm @ 15 πόδια.365 gpm @ 11 πόδια.1725Άνθρακας / ΚεραμικόAUTO1157 9 / 16 "€3,151.42
BELL & GOSSETT LD3 Κυκλοφορητής ζεστού νερού σειράς Ld | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 πόδια.365 gpm @ 11 πόδια.1725Άνθρακας / ΚεραμικόAUTO1157 9 / 16 "€415.60
BELL & GOSSETT HD3 Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού Hd Series | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 πόδια.4.2/2.170 gpm @ 12 πόδια.1725Άνθρακας / ΚεραμικόAUTO115/2307 9 / 16 "€4,359.26
BELL & GOSSETT PD35S Hot Water Circulator Pump Pd Series | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 πόδια.5.2/2.680 gpm @ 15 πόδια.1725C άνθρακα / ΚεραμικόAUTO115/2308.12 "€4,456.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT Αντλία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού HV BNFI 1/6 Hp 115v
€3,275.23 /μονάδα