PARKER Σειρά CPI ZHBA, αγκώνες με ίσια νήματα


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: CPI (TM) x SAE Straight Thread , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4-4 ZHBA-SS
1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€46.69
A
6-6 ZHBA-SS
3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€56.37

Σειρά CPI ZHBA, αγκώνες με ίσια νήματα

Οι γωνίες με ίσια νήματα Parker είναι κατάλληλοι για τη σύνδεση γραμμών μεταφοράς υγρού/αέρα για εφαρμογές οργάνων. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε ζημιές σε αντίξοες βιομηχανικές συνθήκες. Έχουν σχεδίαση χωρίς φλόγα που όταν σφίγγεται, συμπιέζει το δακτύλιο πάνω στο σωλήνα για να εξασφαλίσει στεγανή στεγανοποίηση και ασφαλή εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αγκώνες, που διατίθενται σε τιμές πίεσης 6600 & 10300 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;