Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4 ZHBA-SS Straight Elbow Ανοξείδωτο ατσάλι CPI x SAE Ευθεία 1/4 ίντσα | AF7GUN 20YZ47

PARKER 4-4 ZHBA-SS ίσιο αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι CPI x SAE ίσιο 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GUN Μοντέλο: 4-4 ZHBA-SSΣταυρός: 20YZ47

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€46.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία αγκώνα νήματος
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x SAE Straight Thread
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση10,300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 6-6 ZHBA-SS Straight Elbow Ανοξείδωτο ατσάλι CPI x SAE Straight 3/8 ιντσών | AF7GVH 20YZ65 6-6 ZHBA-SS3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€56.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4 ZHBA-SS ίσιο αγκώνα από ανοξείδωτο ατσάλι CPI x SAE ίσιο 1/4 ίντσας
€46.69 /μονάδα