BELL & GOSSETT

Από το 1916, η Bell & Gossett (ένα εμπορικό σήμα Xylem) κατασκευάζει και πουλά φορητούς και ενεργειακά αποδοτικούς θερμοσίφωνες, υδραυλικά αξεσουάρ και εξαρτήματα HVAC ιδανικά για εφαρμογές αποχέτευσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και HVAC. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Σικάγο και η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει φλάντζες, αντλίες κυκλοφορίας, αεραγωγούς, εναλλάκτες θερμότητας, βαλβίδες ελέγχου ροής, διακόπτες κενού και βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Γοβάκια

HVAC και Ψύξη

Motors

Χειρισμός υλικού

Αεριολογία

Όργανα Ελέγχου

Ασφάλεια

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

υλικού

Λίπανση

Υδραυλικά Φίλτρα

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ελέγχου ροής

    Σχεδιασμένο για να παρέχει ελεγχόμενη και χωρίς αντίστροφη ροή που βοηθά στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των μονάδων ακτινοβολίας. Διαθέτει κατασκευή από μπρούτζο / χυτοσίδηρο και σύνδεση FNPT / ιδρώτα

  • Διακόπτες κενού

    Προορίζεται για χρήση με συστήματα σωληνώσεων και κλειστά δοχεία για τη διατήρηση του επαγόμενου κενού σε ασφαλή όρια. Διαθέτει κατασκευή ορείχαλκου και σύνδεση MNPT και μπορεί να αντέξει έως και 150 psi πίεση

ΔιήθησηΠροβολή όλων

  • Φίλτρα Υ και Καλαθιού

    Περιλαμβάνει φίλτρα Υ από χυτοσίδηρο/χυτοσίδηρο που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τους ρύπους όπως μέταλλα συγκόλλησης, ενώσεις αρμών και υπολείμματα από τη ροή μέσω υγρών ή αερίων. Διαθέτει υψηλή ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς και μπορεί να χειριστεί πιέσεις ατμού και νερού έως και 300 & 400 psi, αντίστοιχα

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού

    Σχεδιασμένο για να μειώνει την υψηλή πίεση εισερχόμενου νερού από το δίκτυο παροχής νερού και να παρέχει σταθερή και ομοιόμορφη πίεση. Μπορεί να αντέξει μέγιστη πίεση 125 psi και να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 225 βαθμούς F

Σχετικά με την BELL & GOSSETT

Ο κατάλογος αντλιών Bell & Gossett περιλαμβάνει αντλίες κυκλοφορίας ζεστού νερού και ευθείες φυγόκεντρες αντλίες. Είναι κατάλληλα για υδραυλικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης και διαθέτουν περίβλημα από μπρούτζο ή χυτοσίδηρο για δια βίου εξυπηρέτηση. Οι εναλλάκτες θερμότητας Bell & Gossett με συγκολλημένη πλάκα έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μέγιστη απαγωγή θερμότητας και είναι ιδανικοί για ελαφριά εμπορικά υδραυλικά συστήματα HVAC, καθώς και για εξατμιστές και συμπυκνωτές ψυκτικού. Αυτοί οι ανθεκτικοί εναλλάκτες θερμότητας παρέχουν υψηλό επίπεδο θερμικής απόδοσης και προστασίας από διαρροές. Διαθέτουν συγκόλληση χαλκού, κάλυμμα και πλάκες καναλιών ASTM από ανοξείδωτο χάλυβα, 4 αποκλειστικές θύρες διαρροής και μέγιστη χωρητικότητα ροής 225 gpm. Μπορούν να αντέξουν πίεση έως και 435 psi και λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από εναλλάκτες θερμότητας και άλλα προϊόντα Bell και Gossett, όπως παγίδες ατμού και φίλτρα Υ.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN των Bell και Gossett διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Watts. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies διαθέτει τα αντίστοιχα αξεσουάρ άντλησης και υδραυλικών εγκαταστάσεων Bell and Gossett. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τις περισσότερες αντλίες και αξεσουάρ Bell & Gossett χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτές οι αντλίες & αεραγωγοί Bell και Gossett κυμαίνονται από χαμηλούς έως υψηλούς ρυθμούς ροής αέρα. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα προϊόντα Bell και Gossett παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Αντλίες κυκλοφορίας υγρού ρότορα NBF

Αντλίες κυκλοφορίας υγρού ρότορα σε σειρά Bell & Gossett σχεδιασμένες για αθόρυβη λειτουργία σε ανοιχτά συστήματα νερού. Διαθέτει σώμα από μπρούτζο 100% χωρίς μόλυβδο με φτερωτή Noryl που εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και υπέρβαση...Διαβάστε περισσότερα 

Βαλβίδες ελέγχου ανεξάρτητης πίεσης Ultra Setter

Οι βαλβίδες Bell & Gossett Ultra Setter έχουν σχεδιαστεί για εύκολη προσαρμογή πεδίου και εξαιρετικό έλεγχο ροής, καθιστώντας τις κατάλληλες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για συστήματα HVAC. Διαθέτει ρυθμιζόμενο κλείδωμα πεδίου...Διαβάστε περισσότερα 

Φλάντζες ελέγχου ροής απομόνωσης Check-Trol

Συνδυασμός βαλβίδας ελέγχου ροής, βαλβίδας απομόνωσης και συνοδευτικής φλάντζας για κυκλοφορητές. Βαλβίδα ελέγχου ροής για την αποφυγή κυκλοφορίας ροής και βαρύτητας προς τη λάθος κατεύθυνση, βαλβίδα απομόνωσης για αντικατάσταση...Διαβάστε περισσότερα 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα BELL & GOSSETT

Εναλλάκτες θερμότητας με φλάντζα πλακών και πλαισίου (GPX)

Διαθέτει έναν καινοτόμο σχεδιασμό πλάκας που βασίζεται στην τεχνολογία GPX που επιτρέπει στους εναλλάκτες θερμότητας να μεταφέρουν περισσότερη θερμότητα σε λιγότερο χώρο. Λειτουργήστε με ένα τρίτο έως ένα πέμπτο περισσότερες αναλογίες επιφάνειας προς όγκο από τους συμβατικούς εναλλάκτες θερμότητας σωλήνων & κελύφους Bell & Gossett. Παρέχετε πραγματική ροή αντίθετου ρεύματος έως και 270 GPM για μεγιστοποίηση της διαφοράς στη μέση θερμοκρασία μεταξύ των υγρών. Προσφέρετε μέγιστη θερμική ικανότητα 2032769 BTUh.

Συστήματα ενίσχυσης πακέτων TECHNOFORCE e-MTX

Συσκευασμένα ενισχυτικά πίεσης μεταβλητής ταχύτητας προκατασκευασμένα για διατήρηση συνεχούς και καθαρής πίεσης παροχής νερού σε νοσοκομεία, κτίρια γραφείων, σχολεία και αθλητικούς χώρους. Διαθέτει εφεδρική λειτουργία γεννήτριας που συνδέεται με τη γεννήτρια του κτιρίου, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Έρχεται προδιαμορφωμένο για 2 έως 4 αντλίες με μέγιστη παροχή 2100 GPM και μπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 300 psi.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιον ανήκει η Bell and Gossett;

Η Bell και ο EJ Gossett ίδρυσαν την Bell & Gossett Co. στο Σικάγο. Για σχεδόν 87 χρόνια, η RD Bitzer Co. με έδρα τη Φιλαδέλφεια είναι αντιπρόσωπος κάλτσων της Bell & Gossett. Η εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και ανήκει στην οικογένεια Bitzer.

Τι κάνουν οι κυκλοφορητές Bell και Gossett;

Έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν αδιάβροχη στεγανοποίηση με φλάντζες σωλήνων συνδεδεμένες στο υδραυλικό σύστημα. Χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές, εφαρμογές ψύξης & άρδευσης, καθώς και πύργους ψύξης και υδραυλικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Πώς λιπαίνεις μια αντλία Bell & Gossett;

Τα ρουλεμάν αντλίας Bell & Gossett θα πρέπει να λιπαίνονται με 1 κουταλάκι του γλυκού μη απορρυπαντικό λάδι B&G 20# στην αρχή κάθε περιόδου θέρμανσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λάδι 10W-30 ή λάδι SAE 20 εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι B&G.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά