BELL & GOSSETT Υ και φίλτρα καλαθιού

Περιλαμβάνει φίλτρα Υ από χυτοσίδηρο/χυτοσίδηρο που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τους ρύπους όπως μέταλλα συγκόλλησης, ενώσεις αρμών και υπολείμματα από τη ροή μέσω υγρών ή αερίων. Διαθέτει υψηλή ικανότητα συγκράτησης βρωμιάς και μπορεί να χειριστεί πιέσεις ατμού και νερού έως και 300 & 400 psi, αντίστοιχα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A415C - 1 "1 "(F) NPT-Μαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό-1"€74.10
A420C - 1 "1 "(F) NPT-Ορείχαλκος300 για ατμό, 400 για νερό-1"€270.64
A415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό1.5 "1.5 "€118.14
A415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Μαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό-1.25 "€99.82
A420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTΟρείχαλκοςΟρείχαλκος300 για ατμό, 400 για νερό1 / 2 "1 / 2 "€154.61
A415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό1 / 2 "1 / 2 "€53.92
A415C - 2 "2 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό2"2"€172.32
A415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό3 / 4 "3 / 4 "€62.07
A420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTΟρείχαλκοςΟρείχαλκος300 για ατμό, 400 για νερό3 / 4 "3 / 4 "€192.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;