BELL & GOSSETT 415C - 2 Σωλήνας διηθητήρα Y 2 In | AD8ZRK 4NU89

BELL & GOSSETT 415C - Σωλήνας φίλτρου 2" Y 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZRK Μοντέλο: 415C - 2 "Σταυρός: 4NU89

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεση2 "(F) NPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση250 για ατμό, 400 για νερό
Πλέγμα20
Μέγεθος σωλήνα2"
ΟθόνηΑνοξείδωτο χάλυβα 20
Υλικό οθόνηςΚράμα 20 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9625
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BELL & GOSSETT 415C - 1/2 "Strainer Pipeline Y 1/2 In | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό1 / 2 "1 / 2 "€53.92
BELL & GOSSETT 415C - 3/4 "Strainer Pipeline Y 3/4 In | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό3 / 4 "3 / 4 "€62.07
BELL & GOSSETT 415C - Σωλήνας φίλτρου 1 "Y 1 In | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Μαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό-1"€74.10
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4 "Strainer Pipeline Y 1 1/4 In | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Μαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό-1.25 "€99.82
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/2 "Strainer Pipeline Y 1 1/2 In | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTΧυτοσίδηροςΜαντεμένια250 για ατμό, 400 για νερό1.5 "1.5 "€118.14
BELL & GOSSETT 420C - 1/2 "Strainer Pipeline Y 1/2 In | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTΟρείχαλκοςΟρείχαλκος300 για ατμό, 400 για νερό1 / 2 "1 / 2 "€154.61
BELL & GOSSETT 420C - 3/4 "Strainer Pipeline Y 3/4 In | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTΟρείχαλκοςΟρείχαλκος300 για ατμό, 400 για νερό3 / 4 "3 / 4 "€192.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT 415C - Σωλήνας φίλτρου 2" Y 2 In
€172.32 /μονάδα