Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS TF150SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AB2KJQ 1MKJ5

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF150SS, ανοξείδωτο ατσάλι 316, μέγεθος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KJQ Μοντέλο: TF150SSCross Ref: 1MKJ5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€284.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος2.625 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 1 / 2 "
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας3"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.196
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Η τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος Banjo TF150SS διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 και έχει ένα παρέμβυσμα κατασκευασμένο από EPDM για να το αποτρέψει από ρωγμές στο όζον.
    • Μια διπλή σύνδεση FNPT παρέχεται και στα δύο άκρα του εξαρτήματος για να ρυθμίσετε το μέγεθος του σωλήνα 1-1 / 2 ίντσες.
    • Μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες πετρελαίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS TF050 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1/2 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 / 2 "-€11.60
BANJO FITTINGS TF075 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Μέγεθος οπής 1-5/8 ίντσας | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Πολυπροπυλένιο3 / 4 "-€11.45
BANJO FITTINGS TF075SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, OD 1-5/8 ίντσας | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "-€192.87
BANJO FITTINGS TF100 Fitting Tank Bulkhead, With EPDM Gasket, 1 Inch, Polypropylene | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Πολυπροπυλένιο1"-€13.49
BANJO FITTINGS TF100SS Εξάρτημα διαφράγματος, 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1"-€219.63
BANJO FITTINGS TF125 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1-1/4 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 1 / 4 "-€16.46
BANJO FITTINGS TF125SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 1 / 4 "-€232.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF150SS, ανοξείδωτο ατσάλι 316, μέγεθος 1-1/2 ίντσας
€284.71 /μονάδα