Αντλία τυμπάνου GPIMETERS PA-200H-2UR, Γεωργική, 1/4 hp, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2

GPIMETERS Αντλία τυμπάνου PA-200H-2UR, Γεωργική, 1/4 hp, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RHG Μοντέλο: PA-200H-2URCross Ref: 6XGP5 / 118003-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,437.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέααλουμίνιο
Τύπος προσαρμογέαΓυρίστε γιακά
Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης1"
ΚύκλοςΔιαλείπων
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-20 έως 120 βαθμού φά
Συχνότητα50 / 60 Hz
Πλήρες φορτίο3A
Υλικό φλάντζαςfluorocarbon
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος εισόδου1 "NPT
Μέγιστη. Ρυθμός ροής8 gpm
Μέγιστη. Πίεση κεφαλιού16 psi
Μέγιστη. Πίεση6 psi
Μέγιστη. Ιξώδες450 CPS
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
ΚινητήραςΔΕΔ
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Στροφές κινητήρα3250
Μέγεθος εξόδου1 "NPT
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υλικό σφραγίδαςNBR
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΡυθμιζόμενο πλαστικό
Τάση110 / 115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.02
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΙξώδεςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤάσηΤιμή
Αντλία τυμπάνου GPIMETERS P-120H-2UR, Γεωργική, 1/5 hp, 12V DC, 1650 RPM, 12 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 Ρ-120Η-2UR20 πόδια.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC€951.26
Αντλία τυμπάνου GPIMETERS P-200H-2UR, Γεωργική, 1/3 hp, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2 Ρ-200Η-2UR15 πόδια.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC€1,099.35
Αντλία τυμπάνου GPIMETERS PA-120H-2UR, Γεωργική, 1/4 hp, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1 PA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC€1,291.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS Αντλία τυμπάνου PA-200H-2UR, Γεωργική, 1/4 hp, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής
€1,437.90 /μονάδα