Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H992 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AGB

APPROVED VENDOR 32H992 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AGB Μοντέλο: 32H992

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€530.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςRptfe
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1195
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZB9 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΠεταλούδα1 / 4 "ΠλήρηςPTFEΑνοξείδωτο ατσάλι€52.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZC1 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3/8 In | AB2ZNX 1PZC1-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΠεταλούδα3 / 8 "ΠλήρηςPTFEΑνοξείδωτο ατσάλι€81.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMX9 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 βαθμούς έως 450 βαθμούς F316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματος1 / 4 "ΠλήρηςPTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι€50.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMY1 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3/8 In | AB4BBJ 1WMY1-25 βαθμούς έως 450 βαθμούς F316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματος3 / 8 "ΠλήρηςPTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι€49.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMY2 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/2 In | AB4BBK 1WMY2-25 βαθμούς έως 450 βαθμούς F316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματος1 / 2 "ΠλήρηςPTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι€125.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMY3 Ανοξείδωτη βαλβίδα μπάλα Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 βαθμούς έως 450 βαθμούς F316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματος3 / 4 "ΠλήρηςPTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι€74.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMY4 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 βαθμούς έως 450 βαθμούς F316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματος1"ΠλήρηςPTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι€145.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H992 σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In
€530.37 /μονάδα