Αντλία τυμπάνου GPIMETERS P-200H-2UR, Γεωργική, 1/3 hp, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2

GPIMETERS Αντλία τυμπάνου P-200H-2UR, Γεωργική, 1/3 hp, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RHE Μοντέλο: P-200H-2URCross Ref: 6XGP3 / 118000-2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,099.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέααλουμίνιο
Τύπος προσαρμογέαΓυρίστε γιακά
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης1"
ΚύκλοςΔιαλείπων
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-20 έως 120 βαθμού φά
Πλήρες φορτίο15A
Υλικό φλάντζαςfluorocarbon
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος εισόδου1 "NPT
Μέγιστη. Ρυθμός ροής8 gpm
Μέγιστη. Πίεση κεφαλιού16 psi
Μέγιστη. Πίεση6 psi
Μέγιστη. Ιξώδες450 CPS
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
ΚινητήραςΔΕΔ
Κινητήρας HP1 / 3 hp
Στροφές κινητήρα3500
Μέγεθος εξόδου1 "NPT
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υλικό σφραγίδαςNBR
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΡυθμιζόμενο πλαστικό
Τάση12V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.89
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΙξώδεςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤάσηΤιμή
Αντλία τυμπάνου GPIMETERS P-120H-2UR, Γεωργική, 1/5 hp, 12V DC, 1650 RPM, 12 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 Ρ-120Η-2UR20 πόδια.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC€951.26
Αντλία τυμπάνου GPIMETERS PA-120H-2UR, Γεωργική, 1/4 hp, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1 PA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC€1,291.00
Αντλία τυμπάνου GPIMETERS PA-200H-2UR, Γεωργική, 1/4 hp, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2 PA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hp3250110 / 115V AC€1,437.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPIMETERS Αντλία τυμπάνου P-200H-2UR, Γεωργική, 1/3 hp, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Μέγ. Ρυθμός ροής
€1,099.35 /μονάδα