Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS TF125SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AB2KJN 1MKJ3

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF125SS, ανοξείδωτο ατσάλι 316, μέγεθος 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KJN Μοντέλο: TF125SSCross Ref: 1MKJ3
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
€270.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος2.375 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 1 / 4 "
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας2-1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος Banjo TF125SS διαθέτει σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι 316 με υψηλό επίπεδο περιεκτικότητας σε νικέλιο και μολυβδαίνιο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή διάβρωσης και διάβρωσης ρωγμών στο περιβάλλον χλωριδίου.
    • Διαθέτει σύνδεση διπλού FNPT 1-1 / 4 ιντσών για χρήση με σωλήνες με αρσενικό σπείρωμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS TF050 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1/2 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Μέγεθος οπής 1-5/8 ίντσας | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Πολυπροπυλένιο3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF075SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, OD 1-5/8 ίντσας | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "-€223.94
BANJO FITTINGS TF100 Fitting Tank Bulkhead, With EPDM Gasket, 1 Inch, Polypropylene | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Πολυπροπυλένιο1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Εξάρτημα διαφράγματος, 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1-1/4 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF150 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1-1/2 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"Πολυπροπυλένιο1 1 / 2 "-€25.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF125SS, ανοξείδωτο ατσάλι 316, μέγεθος 1-1/4 ίντσας
€270.23 /μονάδα