Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS TF075SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, OD 1-5/8 ίντσας | AB2KJJ 1MKH8

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF075SS, Μέγεθος 3/4 ιντσών, OD 1-5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KJJ Μοντέλο: TF075SSCross Ref: 1MKH8
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
€223.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος1 27 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας1-5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το Banjo TF075SS είναι ένα διπλό εξάρτημα στεγανότητας τύπου FNPT, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 316.
    • Η διάμετρος των 3/4 ιντσών μπορεί να χωρέσει σωλήνες, βρύσες και βύσματα και μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 150 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS TF050 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1/2 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 / 2 "-€12.15
BANJO FITTINGS TF075 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Μέγεθος οπής 1-5/8 ίντσας | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Πολυπροπυλένιο3 / 4 "-€12.00
BANJO FITTINGS TF100 Fitting Tank Bulkhead, With EPDM Gasket, 1 Inch, Polypropylene | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Πολυπροπυλένιο1"-€14.19
BANJO FITTINGS TF100SS Εξάρτημα διαφράγματος, 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1"-€255.02
BANJO FITTINGS TF125 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1-1/4 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Πολυπροπυλένιο1 1 / 4 "-€17.25
BANJO FITTINGS TF125SS Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 1 / 4 "-€270.23
BANJO FITTINGS TF150 Εξάρτημα δεξαμενής διαφράγματος, 1-1/2 ίντσας με φλάντζα Epdm, πολυπροπυλένιο | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"Πολυπροπυλένιο1 1 / 2 "-€25.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Τοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος TF075SS, Μέγεθος 3/4 ιντσών, OD 1-5/8 ίντσας
€223.94 /μονάδα