A Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C559 , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Χωρίς συναρμολόγηση , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , CFM @ 0.250-In. SP: 4269 , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C214 , Βάθος φλάντζας: 1" , Πλάτος φλάντζας: 24 " , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C745 , Υψος: 24 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU2 , Μέγιστη. Βάθος: 19.5 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Αριθμός λεπίδων: 5 , Φάση: 3 , Διάμετρος προπέλας: 20 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.7 , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Βάθος Venturi: 3.25 " , Τάση: 208-230/460 , Αριθμός καιρού: 3FKF2 , Πλάτος: 24 "
Ανεμιστήρες εξάτμισης, περίβλημα TENV, μέγεθος ρουλεμάν 3/4 ίντσας
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton μεσαίου τύπου έχουν σχεδιαστεί για σωστό αερισμό σε αποθήκες, εργοστάσια, εργοστάσια παραγωγής και γραφεία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν προπέλες από γαλβανισμένο χάλυβα 5 λεπίδων για μετακίνηση μεγάλου όγκου αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις (0.125 ίντσες ή λιγότερο), μειώνοντας έτσι τα επίπεδα ήχου κατά τη λειτουργία. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν επίσης εντελώς κλειστά μη αεριζόμενα περιβλήματα (χωρίς ανοίγματα ή εξωτερικούς ανεμιστήρες) και χρησιμοποιούν μια απλή μέθοδο μεταφοράς για τη διάχυση θερμότητας από το πλαίσιο του κινητήρα. Έχουν σχεδιασμό με ιμάντα που επιτρέπει την ευελιξία στις ταχύτητες του ανεμιστήρα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Το πλήρες συγκρότημα περιλαμβάνει τον κινητήρα, τον ιμάντα, τους δακτυλίους και τα στάχυα (συσκευάζονται ξεχωριστά) και μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των ανεμιστήρων εξαγωγής, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 861 έως 1241 σ.α.λ.