BALDOR MOTOR PSC3413A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6XYC

BALDOR MOTOR PSC3413A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEAO, 48Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XYC Μοντέλο: PSC3413A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
Ενισχυτές2.6/1.3
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή1.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Z
Ροπή πλήρους φορτίου0.8 LB-FΤ
HP. 25
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος7 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.5 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 25
Φάση1
Συντελεστής ισχύος93
ΑναθεώρησηK
RPM1625
Χαρακτηριστικά3411C
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 0.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 0.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 3.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR PSC3416A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6XYD PSC3416ΑJ3.6/1.82 LB-FΤ3414C115/230. 330.9 Amps. 33€701.76
BALDOR MOTOR PSC3524A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6XYE PSC3524Α----115 / 230 V1 / 2 hp--€769.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3413A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEAO, 48Z Frame
€632.64 /μονάδα