BALDOR MOTOR PSC3416A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6XYD

BALDOR MOTOR PSC3416A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEAO, 48Z Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XYD Μοντέλο: PSC3416A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€701.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
Ενισχυτές3.6/1.8
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Z
Ροπή πλήρους φορτίου1 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος7 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.9 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑναθεώρησηJ
RPM1625
Χαρακτηριστικά3414C
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 0.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 0.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 5.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR PSC3413A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6XYC PSC3413ΑK2.6/1.31.2 LB-FΤ3411C115/230. 250.5 Amps. 25€632.64
BALDOR MOTOR PSC3524A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEAO, 48Z Πλαίσιο | AJ6XYE PSC3524Α----115 / 230 V1 / 2 hp--€769.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3416A Μοτέρ ανεμιστήρα Direct Drive, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEAO, 48Z Frame
€701.76 /μονάδα