BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα απευθείας μετάδοσης κίνησης, μονοφασικός, πόδι, PSC


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τάξη: ΣΤΟΚ , περίβλημα: ΤΕΟΟ , Τύπος περιβλήματος: ΤΕΟΟ , Πλαίσιο: 48Z , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 48Z , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 6/3 , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: B , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Πόδι , Αριθμός Πολωνών: 04 , Συνολικό μήκος: 19.31 " , Εκτίμηση: 60 Hz , RPM: 1625 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Διάμετρος άξονα: 1/2 "" , Εγγύηση: 2 Έτος , Βάρος: 24 lb
ΣτυλΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάΤάσηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PSC3524Α
----115 / 230 V1 / 2 hp--€769.92
A
PSC3416Α
J3.6/1.82 LB-FΤ3414C115/230. 330.9 Amps. 33€701.76
A
PSC3413Α
K2.6/1.31.2 LB-FΤ3411C115/230. 250.5 Amps. 25€632.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;