Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3458C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25kW, 3 Phase, TEFC, D71C | AJ6XUX

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου MVM3458C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25 kW, 3 Phase, TEFC, D71C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XUX Μοντέλο: MVM3458C

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,474.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Ενισχυτές1.4 / .7
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή4.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζαD71C
Ροπή πλήρους φορτίου1 LB-FΤ
Hz60
ΜόνωσηB
Εκτίμηση IP54
kW.25 Τ TE
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF2
Πλαίσιο NEMA / IECD71C
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.53 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.25 Τ TE
Φάση3
Συντελεστής ισχύος58
ΑναθεώρησηAD
RPM1725
Θερμ. Αύξηση71 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3320M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1379L
    • Ροπή Pull-Up: 3.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλαίσιο NEMA / IECΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80C | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€2,422.01
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LC Frame | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€2,582.27
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D90LC Frame | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FΤ--22.200 kW14.63 "€2,883.49
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D100C Frame | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ--42.200 kW15.88 "€3,103.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D100LC Frame | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FΤ--23.700 kW15.88 "€2,167.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D112MC Frame | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€3,542.30
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3460C IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25kW, 3 Phase, TEFC, D71C | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€1,569.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου MVM3458C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25 kW, 3 Phase, TEFC, D71C Frame
€1,474.31 /μονάδα