Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3460C IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25kW, 3 Phase, TEFC, D71C | AJ6XUZ

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου MVM3460C IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25 kW, 3 Phase, TEFC, D71C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XUZ Μοντέλο: MVM3460C

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€841.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC IEC Frame
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Αποδοτικότητα72%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame SizeD71C
Πλήρες φορτίο1.2 / .6
Μονωτική κατηγορίαB
Εκτίμηση IP54, 44
kW0.37 kW
Τοποθέτηση ΤύποςΦλάντζα, C-Face
Σχεδιασμός NEMAB
Συνολικό μήκος10.49 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.14mm
Τάση230 / 460 V
ΕΓΓΥΗΣΗ2 Έτος
Βάρος22 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 3600 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλαίσιο NEMA / IECΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D80C | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,297.99
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1.5kW, 3 Phase, TEFC, D90LC Frame | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,383.90
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D90LC Frame | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FΤ--22.200 kW14.63 "€1,545.33
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 2.2kW, 3 Phase, TEFC, D100C Frame | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FΤ--42.200 kW15.88 "€1,663.34
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D100LC Frame | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FΤ--23.700 kW15.88 "€2,036.21
Μοτέρ BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3.7kW, 3 Phase, TEFC, D112MC Frame | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€1,898.38
Μοτέρ πλαισίου BALDOR MOTOR MVM3458C IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25kW, 3 Phase, TEFC, D71C | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FΤD71C0.53 Amps04.25 Τ TE-€790.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ πλαισίου MVM3460C IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 0.25 kW, 3 Phase, TEFC, D71C Frame
€841.11 /μονάδα